Závlačka DIN 94, nerezová ocel A2
DIN 94, nerezová ocel prostá A2
ZÁV-DIN94-A2-1,6X32
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro zajištění korunkové matice v kombinaci se šroubem nebo závitovým trnem s otvorem pro závlačku (např. táhlo řízení nebo převody v motorových vozidlech)
- Pro zajišťování závlaček
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Jmenovitý průměr (d1) | 1,6 mm |
Délka (l1) | 32 mm |
Vnější průměr kroužku podélně (b) | 3,2 mm |
Vnější průměr kroužku příčně (c) | 2,4 mm |
Délka mezi dvěma body štěpiny (a) | 2,5 mm |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |